WISE(若穂囲製作所)
WISE(若穂囲製作所)の スパナ/レンチ
WISE(若穂囲製作所)の 六角棒レンチ
WISE(若穂囲製作所)の 六角棒レンチL型
ロングボールポイント剛短レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(9本)
注文コード
54586273
品番
SBGTL-900
参考基準価格(税別)
¥12,450
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。
ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。
首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。
セット内容
二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×4.5)、2.0(90×5.0)、2.5(105×5.5)、3.0(120×6.5)、4.0(142×8.0)、5.0(160×9.0)、6.0(184×10.5)、8.0(203×13.0)、10.0(227×16.0)
形状
L型
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
メッキ
特殊クロムメッキ
用途
六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業
アズワン品番
64-8677-90
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。
※ねじの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。
商品説明動画
剛短レンチSBGTL/SBGTS
参考になった