ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品その他
アウトレットガイド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54586299
品番
U2226K02
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
組合せガイドアダプター:U785C13
材質
合成樹脂
寸法(mm)
D1:0.8/D2:5.9
適合ワイヤ径(Φmm)
0.6
材質(ワイヤー部)
適合:アルミ
送給装置仕様
CM-231/CML-231/CMW-231/CM-232/CM-251/CM-261/CM-271/CM-146