ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品その他
アウトレットガイド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54586326
品番
U2962M03
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
組合せガイドアダプター:U2344B09
材質
合成樹脂
寸法(mm)
D1:1.6/D2:6.4
色
白
適合ワイヤ径(Φmm)
1.2
材質(ワイヤー部)
適合:アルミ
送給装置仕様
CM-144/CMW-131/CMW-145