ワイヤガイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54586344 品番U448D50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,880
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様組合せガイドアダプター:U2344B09 材質合成樹脂 寸法(mm)D1:1.8/D2:6.4 適合ワイヤ径(Φmm)1.6 材質(ワイヤー部)適合:アルミ 送給装置仕様CM-144/CMW-131/CMW-145

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54586344 U448D50 54584917 U448D50 ワイヤガイド ダイヘン ワイヤガイド ダイヘン 1個 4,798 税込5,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする