WISE(若穂囲製作所)
WISE(若穂囲製作所)の スパナ/レンチ
WISE(若穂囲製作所)の 六角棒レンチ
WISE(若穂囲製作所)の 六角棒レンチL型
ロングボールポイント剛短レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54586359
品番
SBGTL-60
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。
ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。
首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。
用途
六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業
全長(mm)
184
タイプ
首下ショート
対辺寸法(mm)
6
先端形状
ボールポイント
首下長(mm)
10.5
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。
※ねじの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。
商品説明動画
剛短レンチSBGTL/SBGTS
参考になった