SBGTS-900 ショートボールポイント剛短レンチセット WISE(若穂囲製作所) 54586386 SBGTS-900 ショートボールポイント剛短レンチセット WISE(若穂囲製作所) 54586386 SBGTS-900 ショートボールポイント剛短レンチセット WISE(若穂囲製作所) 54586386 SBGTS-900 ショートボールポイント剛短レンチセット WISE(若穂囲製作所) 54586386

ショートボールポイント剛短レンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(9本) 注文コード 54586386 品番 SBGTS-900
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。
ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。
首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。
コンパクトで携帯性に優れたショートタイプです。

セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×4.5)、2.0(58×5.0)、2.5(65×5.5)、3.0(75×6.5)、4.0(79×8.0)、5.0(90×9.0)、6.0(101×10.5)、8.0(111×13.0)、10.0(121×16.0) 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ メッキ特殊クロムメッキ 用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。
※ねじの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。

商品説明動画

剛短レンチSBGTL/SBGTS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする