ブレッドケース タワー ワイド ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54586466 品番 3023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,650
販売価格(税別)
11,500

パンや調味料、紅茶などをすっきりとまとめて収納できる32Lのワイドなブレッドケース。キッチンカウンターなどで雑然とし
がちなパンやお菓子、調味料などを隠しながら美しく収納できる収納ケースです。上にはトースターなどを置くこともでき
ます。

材質本体・扉:スチール(粉体塗装) マグネット 緩衝材:シリコーン ブラック 質量(g)約6300 耐荷重(kg)本体上部:約10 内容量(L)約32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約62.2×30×22 内寸(cm)本体:約W61.5×D26×H20.5(開口部:19) 本体上部:約W62×D27.5 取っ手:各約W30.5×D2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする