SBGTS-80 ショートボールポイント剛短レンチ WISE(若穂囲製作所) 54586474 SBGTS-80 ショートボールポイント剛短レンチ WISE(若穂囲製作所) 54586474 SBGTS-80 ショートボールポイント剛短レンチ WISE(若穂囲製作所) 54586474 SBGTS-80 ショートボールポイント剛短レンチ WISE(若穂囲製作所) 54586474

ショートボールポイント剛短レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54586474 品番 SBGTS-80
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。
ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。
首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。
コンパクトで携帯性に優れたショートタイプです。

用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業 全長(mm)111 タイプ首下ショート 対辺寸法(mm)8 先端形状ボールポイント 首下長(mm)13
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。
※ねじの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。

商品説明動画

剛短レンチSBGTL/SBGTS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする