電工職人偏芯ペンチ ゼロ・ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54586508 品番 3300N-200
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

全体の厚みを抑え、薄型軽量化。
マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)を施し、刃部を磨くことにより切断抵抗を低減。
偏芯機構を採用し、テコの原理でラクに切断作業を行うことが可能です。

用途電気工事などに最適 全長(mm)202 質量(g)270 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 鉄線3.4 切断能力(Φmm) 銅線4 アズワン品番64-8366-30 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
注意
※電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業してください。
※能力以上の使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54586517
2022-03-10
用途:
電工
神州電気株式会社 様 (建設業・工事業)

使いやすくて良い。重さや取り回しも良く使いやすい。切断力も申し分ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする