山崎実業
山崎実業の 収納家具
山崎実業の ハンガーラック
フィットネスグッズ収納ラック タワー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54586554
品番
2035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フィットネスグッズを一括収納できる便利なラック。サイズや厚みの違うヨガマットを分けて収納。
筋膜ローラーと腹筋ローラーを1か所に収納できます。小物を掛けられる便利なフック付き。
付属品
六角レンチ、フック×2、クッション×4
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
約1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約15×24×65.5
内寸(cm)
ホルダー部:約D15×H3.5、ホルダーのピッチ:約H20