曜日別特売
3007 片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー タワー カバー付き S ホワイト 山崎実業 54586649

3007 片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー タワー カバー付き S ホワイト 山崎実業 54586649
3007 片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー タワー カバー付き S ホワイト 山崎実業 54586649
3007 片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー タワー カバー付き S ホワイト 山崎実業 54586649
3007 片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー タワー カバー付き S ホワイト 山崎実業 54586649
3007 片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー タワー カバー付き S ホワイト 山崎実業 54586649

片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー タワー カバー付き S ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54586649品番3007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,630
販売価格(税別)
3,300

片手でカットできるカバー付きの戸棚下キッチンペーパーホルダー。戸棚下に浮かせて収納でき、カバー付きなのでほ
こりや油はねを防ぎ衛生的です。標準サイズのキッチンペーパーに対応したSサイズ。丈夫なスチール製なのでマグネッ
トなどが貼り付けられます。シリコーンのストッパーが付いているので片手で簡単にカットできます。左右どちらからでも差
し込むだけで簡単に交換できます。調節ネジで戸棚下にしっかり固定。

材質本体:スチール(粉体塗装) ストッパー:シリコーンブラック質量(g)約1200備考取り付け可能な吊り戸棚 棚板の厚さ:約1.3~2.5cm以内 棚の幅:約26cm以上 棚の奥行:約13cm以上 扉と棚板との隙間:約3mm以上耐荷重(kg)約1適合サイズ直径約11×H23cm以内のロールタイプのキッチンペーパー・ペーパータオル・キッチンクロス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×13×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする