付属品フック×4
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色ブラック
質量(g)約1300
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重本体:約3kg フック1つあたり:約250g
適合サイズ立てて収納可能なお皿 左側:直径約19cm以上のお皿を最大6枚まで。 中央・右側:直径約13cm以上のお皿を最大各6枚(合計12枚)まで。 ※お皿の厚みや形状によって枚数は異なります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42.4×14.2×12
内寸(cm)ラック:約W41.4×D13.4 ワイヤー:約W17.7(左側)・11.5(中央・右側)×D1.9(1つあたり)