段ボール A式

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード54586763 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

通常A式段ボール(3辺合計528mm)

宅配サイズ60サイズ 3辺合計(cm)50 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×160×110 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)224×164×100 底面サイズA5 フルートA 用途宅配サイズ60サイズ。小物製品の発送におすすめ。 仕様K170×KS120×K170 AF 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)5 クラフト タイプシングル 入数(枚)20 内寸奥行(mm)224 内寸幅(mm)164 外寸法・幅(mm)160 外寸法・高さ(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)230 ライナーK5 内寸高さ(mm)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54586763
2024-03-21
用途:
通販品の発送
製造業

価格が安くてたいへんありがたく使わせていただきました。

2023-05-11
用途:
ネット通販の商品梱包
製造業

製造業者の管理用と思われるシール状のバーコードが箱に貼られている。バーコードシールを剥がすと箱に傷がつきお客様宛の商品の梱包には使用できない。つまり箱20枚入りではあるが、箱1枚は本来の用途で利用できないので実質19枚ということになる。あくまで20枚入りだから購入しています。商品にバーコードシール貼る必然性もなく早急な改善を求む。

4人が参考にしています
2023-05-11
用途:
ネット通販の商品梱包
製造業

製造業者の管理用と思われるシール状のバーコードが箱に貼られている。バーコードシールを剥がすと箱に傷がつきお客様宛の商品の梱包には使用できない。つまり箱20枚入りではあるが、箱1枚は本来の用途で利用できないので実質19枚ということになる。あくまで20枚入りだから購入しています。商品にバーコードシール貼る必然性もなく早急な改善を求む。

3人が参考にしています
対象商品:
54586763
2021-06-29
用途:
商品の発送

安価でありながら、しっかりした強度があり、よいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする