段ボール A式

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード54586779 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は宅配サイズ・外寸法・高さなど4種類から選べます 他の種類を見る

通常A式段ボール(3辺合計658mm)

3辺合計(cm)60以内 底面サイズB5 フルートA 用途宅配サイズ80サイズ。小物製品の発送におすすめ。 長さ(mm)274 形状みかん箱 厚さ(mm)5 無地 タイプシングルフルート 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×194×120 ライナーK170×KS120×K170
注意
数量が多い場合、パレット納品になる可能性がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:423

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
お米5kg程度を発送
有限会社てんち 様 (卸売・小売業)

おこめ5kgを発送するには、ちょうどいいです。
ただし、宅急便などで料金設定されている80cmサイズより少し小さいので、少しもったいないです。
他社の物ですと、さらに、調味料などを同梱できますが、この箱ですと無理です。
とりあえずは十分なのですが、その勿体ない部分が勿体ないです。

2025-12-04
用途:
割れ物(ガラス)を送る
町工房 様 (その他業種)

「60サイズより、やや大きい」のをわかっていたが、価格が安かったので購入しました。
価格の変わるサイズに合わせた物が望ましいです。
同じ様な形式で、高さが低く、60サイズ迄と80サイズ迄の物があると嬉しいです。

2025-11-07
用途:
商品発送
有限会社てんち 様 (卸売・小売業)

80サイズということで購入しました。
強度は十分です。
80サイズなら、もう少し大きく外周を80cmぴったりにされるとさらに使い勝手が向上すると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
54586788
2023-03-28
用途:
書類発送
製造業

多めの書類を発送する際に、大きさもちょうどよく、思った以上にしっかりしています。

対象商品:
54586788
2023-02-11
用途:
商品の梱包の為
その他業種

丁度良い大きさで大満足です。
お客様からも信頼されリピート率が上がりました。

対象商品:
54586788
2021-09-06
用途:
A4サイズの業務書類等梱包発送
株式会社八光鶴町工場 様 (製造業)

A4サイズの業務書類等を梱包発送するのに丁度いい大きさにやっと巡り合えて大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
54586806
2022-05-05
用途:
事務用品
鏡神社 様

Aフルートの段ボール箱は安価な商品はいくらでもあるが品質は期待できない。レンゴーであれば品質の期待はできる。

1人が参考にしています
対象商品:
54586797
2020-08-30
用途:
青果物の発送
まなべ農園 様 (農・林・水産業)

青果物を発送するのに80サイズの丈夫な段ボールを探していました。
購入前に段ボール厚みの情報が記載されていなかったので買うのを躊躇っていました。
レンゴー製品であることと値段を考量して薄い段ボールではないと信じ購入。
届いてみるとしっかりと厚みがあり丈夫な段ボールでよかったです。
製品自体は大満足ですが、商品情報が不足していることは否めないため4つ星としました。
厚みの情報を記載してくれると助かります。

同じ80サイズで底が広く高さは低めのタイプがあれば尚良いです。
ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする