山崎実業
山崎実業の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
山崎実業の ペーパーホルダー
上から出せるティッシュ&トイレットペーパーケース リン ブラウン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54586807
品番
2001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木積層合板、シャフト:ABS樹脂
色
ブラウン
質量(g)
約1200
シリーズ
リン
対応
300枚(150組)の一般的なティッシュペーパー・約直径13.5×H11.5cm以内、芯の内径約3.3cm以上の一般的なトイレットペーパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約14.2×14.2×15.8
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11.8×13.8×14.5
繰り返し・詰め替え
対応