石こうボード壁対応プリント収納ホルダー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54586825 品番 2020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600

石こうボードピンで壁に取り付け可能な収納ホルダー。プリント類や手さげ袋などを壁に浮かせて一括収納。
日々たまっていくプリント類や雑誌などの整理に便利なプリント収納ホルダー。お子様のお部屋やリビングでの
使用に最適です。スチール製なので、毎日確認する時間割表やメモなどをマグネットで貼り付け可能。クリア
ファイル等の仕分けに便利なインデックスシール付き。フック付きなので、バッグや手さげ袋の収納にも。雑誌や
タブレットPCの定位置としてもおすすめ。下部の隙間から充電ケーブルを通して収納したまま充電できます。
使わない時は充電ケーブルをフックに収納可能。

付属品石こうボードピンセット×3 木ネジ×3 インデックスシール×10 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約1050 備考取り付け可能な壁面 石こうボード用ピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重ホルダー部:約2kg フック:約500g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×3.5×28.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする