付属品石こうボードピンセット×2、木ネジ×2、フック×4
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)約710
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(幅1.5×厚さ2cm以上)
シリーズタワー
耐荷重(kg)約2(フック1つあたり:約0.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×2×3
内寸(cm)隙間1つあたり:約W29.5×D1.5、スリットの間隔:約W40