曜日別特売
3973 マグネットスポンジ&ディスペンサーラック タワー トレー付き ホワイト 山崎実業 54586938

3973 マグネットスポンジ&ディスペンサーラック タワー トレー付き ホワイト 山崎実業 54586938
3973 マグネットスポンジ&ディスペンサーラック タワー トレー付き ホワイト 山崎実業 54586938
3973 マグネットスポンジ&ディスペンサーラック タワー トレー付き ホワイト 山崎実業 54586938
3973 マグネットスポンジ&ディスペンサーラック タワー トレー付き ホワイト 山崎実業 54586938
3973 マグネットスポンジ&ディスペンサーラック タワー トレー付き ホワイト 山崎実業 54586938

マグネットスポンジ&ディスペンサーラック タワー トレー付き ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54586938品番3973
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000

洗い物後の気になる水滴を防ぐトレー付きのスポンジ&ディスペンサーラック。スポンジを2つ立てて収納できます。トレーは引き出して
手軽に洗うことができます。小物を収納することができるフック付き。マグネット式で高さを自由に変えることができるので長物も収納す
ることができます。スポンジ収納に仕切りがあり、隙間を開けて収納できるので衛生的。

付属品フック×4材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) トレー:ポリプロピレン マグネット 滑り止め:シリコーンブラック質量(g)約900備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐荷重本体:約1.5kg フック1つあたり:約250g寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25.5×9.5×9内寸(cm)ディスペンサー収納部:約W16.3×D8.7×H6 スポンジ収納部:各約W3.8×D8.7×H6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする