消防用 ビクターワンタッチ無反動管槍パイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径根元部(呼び径)50A 注文コード54587034 品番04MH5065A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は口径2種類から選べます 他の種類を見る

消防用のノズル(管鎗)です。
根元接続部はスイベルジョイント式。ホースのねじれにも影響を受けません。
ハンドル位置(40°・50°・60°)は片手で調整できますのでボルトを締める煩わしさはありません。
ハンドルを反対に回せば簡易放水銃として使用できます。
屈折しているパイプ部で強力な水圧を吸収します。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。

材質アルミ製 吐出口径(呼び径)65A 口径根元部(呼び径)50A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする