マグネットスポンジ&ボトルホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54587105 品番3767
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,595
販売価格(税別)
1,450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットで簡単取り付け!浮かせて収納できるスポンジ&ボトルホルダー。浮かせて収納できるので衛生的。置き場所に困るディ
スペンサーやスポンジなどを一括収納。ぬめりがちなシンク周りのお手入れがラクにできます。マグネットでしっかり設置できるのでポン
プを押してもずれ落ちにくい。下段にはスポンジを収納。

付属品- 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約200 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)本体:約7.9×6.7×11.5 耐荷重(g)ボトル収納部:約750 スポンジ収納部:約250 内寸(cm)ボトル収納部:約W6.2×D6×H4.2 スポンジ収納部:約W6.9×D6.3×H4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする