山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 水切り・たわし受け・ラック
山崎実業の スポンジ・たわし入れ
マグネットスポンジホルダー タワー ダブル ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54587148
品番
3280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,375
販売価格(税別)
¥
1,250
バスケットに入れる
マグネットでお好みの位置に取り付け可能な、2 段のスポンジホルダー。マグネットがつくキッチンパネルに簡単取り付け。マグネ
ットがつくシンクにも取り付け可能。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約105
備考
取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6.5×6.3×11
内寸(cm)
上部:約W6×D3.5×H5.5 下部:約W6×D5.7×H3