山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 水切り・たわし受け・ラック
山崎実業の スポンジ・たわし入れ
マグネット スポンジホルダー タワー 3連
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54587175
品番
3283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
マグネットでお好みの位置に取り付け可能。3つのスポンジを収納できるホルダー。マグネットがつくキッチンパネルに簡単取り付。
マグネットがつくシンクにも取り付け可能。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
約180
備考
取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12.5×7×8.5
内寸(cm)
各ホルダー部:約W3.5×D4.8×H8