底がクリア 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー M 2個組 ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54587200 品番 3643
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥715
販売価格(税別)
650

組み合わせ自由自在。縦にも横にも組み合わせられる整理収納ケース。Lサイズの上に重ねてスライドしやすいMサイズ。別売り
のS・L・深型サイズを組み合わせても使用できます。各サイズがきれいにスタッキングできるので、収納したいものによっていろいろな
組合せができます。底がクリアなので、重ねても下段のものがかくれません。キッチンではカトラリー、洗面室ではコスメ類、デスクで
はステーショナリーなどの収納としてお使いいただけます。

材質本体:PS樹脂 ブラック 質量(g)約73.5(1個あたり) 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×16×3.7(1個あたり) 内寸(cm)約W7.5×D15.5×H3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする