マグネットスポンジホルダー タワー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54587306 品番 3070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100

マグネットがつくスチール壁面に簡単取り付けできるスポンジホルダー。浮かせるので乾きやすく衛生的。コンパクトサイ
ズで、シンク内のスペースを取りません。水切れのいいデザインで、いつでもスポンジを清潔に保てます。シンク用排水口
蓋の一時置きにも。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約90 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×4.3×6.5 耐荷重(g)約500 内寸(cm)約W6×D3.5×H5.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54587315
2026-02-23
用途:
シンクの食器洗い用スポンジ置き
その他業種

シンクの食器洗い用スポンジ置きに購入しました。
本来はシンクに取り付けて使用するのですがキッチンの壁に両面テープで貼り付けて使用しています。

2024-12-12
用途:
食器用スポンジ置き

今まで吸盤タイプの食器用スポンジホルダーを使用していたのですが、
劣化が早く、出社するとホルダーごとシンクに落ちてるということが多かったのでこちらを購入しました。
シンクの好きな場所に設置できるので、少し上の方に設置して付け置きしたりしても水がかからない位置に付けられました。
見た目もスッキリしたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする