アルミ製 吸口媒介金具 ビッグマウス吸口スイベルエルボ長角

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 角度(°)吐出:70 注文コード54587339 品番15BSLN7570A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は角度2種類から選べます 他の種類を見る

ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。
根元部分が回転します。
90°の曲がったエルボは水流に対して抵抗が大きく、ポンプの性能を大幅に低下させます。
「ビッグマウス」は内径を78mm(国内最大級)とし、形状も抵抗の少ない傾斜型としました。
これにより、国内トップクラスの送水量となりました。
70°エルボビッグマウスはさらに抵抗を少なく、ポンプの性能を大幅にアップしてくれます!

材質アルミ製 角度(°)吐出:70 ねじ規格消防ネジ 締付方式長角式 口径(呼び径)75A
注意
※70°ビックマウスの角度・形状は写真をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする