マグネットクリップ タワー2個組 ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54587349 品番 3669
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100

マグネットがつく壁面に簡単取り付けできるクリップ2個組。マグネットで布巾やキッチン用手袋などを浮かせて収納。クリップで挟ん
で浮かせるので早く乾いて衛生的。挟む以外にも引っ掛けて収納することもできます。

付属品- 材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン バネ:鋼 ホワイト 質量(g)約50(1つあたり) 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.5×2×8(1つあたり) 耐荷重(g)1つあたり:約500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする