色ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)24.7×36.5×60.3
付属品ケーブルホルダー×2
材質本体:スチール(粉体塗装)、扉:天然木積層合板・マグネット、レール:スチール(ユニクロメッキ)、クッション・ケーブルホルダー:シリコーン
質量(g)約10000
間口(mm)約247
耐荷重(kg)天板:約2.5、スライド棚上段:約1.5、スライド棚下段:約1、本体底面:約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.7×36.5×60.3
内寸(cm)天板(凹み部分):約W20.8×D30.8、スライド棚上段:約W19.7×D33.8×H14、スライド棚下段:約W7.5×D33.8×H17、スライド棚上段から底面までの収納部:約W13×D34×H44、スライド棚下段から底面までの収納部:約W8.7×D34×H26.8