キャスター付きフィットネスグッズ収納ラック タワー ブラック

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54587455 品番 1989
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,820
販売価格(税別)
6,200

置き場所に困るフィットネスグッズを一括収納!スリムで機能的な収納ラック。ヨガマットやフォームローラー
などをホルダーやフックで自分仕様にアレンジして収納できます。キャスター付きなので掃除の際の移動も
簡単。長いストレッチポールやフォームローラーなどを収納。そのままクローゼットの隙間に収納可能。フレー
ム横にある大きめのフックは、ドリンクホルダーやアームバーなどが掛けられます。下部のトレーには小物や
ダンベルなどを収納。バーにはタオルやストレッチバンドなどが収納できます。付属のフックは、お好みの位置
に取り付け可能。

付属品六角レンチ スパナ フック×2 材質本体・ホルダー:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン ホワイト 質量(g)約2300 耐荷重約7.5(台座トレー:約5 フレーム横フック:約1 ホルダー2個あわせて:約500g バー1つあたり約250g フック1つあたり約250g) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50.3×18.5×45.5(キャスター含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする