付属品六角レンチ
仕様取り付け可能な天板 天板が木製・積層合板製で厚さが約1.5cm以上あり天板裏の約W28×D37cm以内に干渉する柱や脚がない天板。 ※天板裏に幕板(脚と脚をつないでいる板)がある場合、あらかじめ袋の出し入れの際に干渉しない位置をご確認ください。
材質本体:スチール(粉体塗装) 木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ)
色ホワイト
質量(g)約1550
シリーズタワー
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×37×7.8
内寸(cm)ストッパーあり:約W24.5×D36.5×H3.5、ストッパーなし:約W24.5×D36.5×H7.5