キッチン棚下ゴミ袋ホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54587489 品番 3776
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

置き場所に困るゴミ袋をゴミ箱上の空きスペースに取り付けられるゴミ袋ホルダー。ゴミ箱の近くに取り付けられるので、ゴミ袋の交換
がスムーズ。1枚ずつ片手でサッと取り出すことができます。ゴミ袋のストックも一緒に置くことができて便利。ネジ留めでしっかり固定
できます。袋の種類や材質によって取り出しにくい場合は、ストッパーを外し直接出し入れできます。

付属品六角レンチ 仕様取り付け可能な天板 天板が木製・積層合板製で厚さが約1.5cm以上あり天板裏の約W28×D37cm以内に干渉する柱や脚がない天板。 ※天板裏に幕板(脚と脚をつないでいる板)がある場合、あらかじめ袋の出し入れの際に干渉しない位置をご確認ください。 材質本体:スチール(粉体塗装) 木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ) ブラック 質量(g)約1550 シリーズタワー 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×37×7.8 内寸(cm)ストッパーあり:約W24.5×D36.5×H3.5、ストッパーなし:約W24.5×D36.5×H7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする