天板付きレタートレー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54587507 品番4792
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200

A4サイズのコピー用紙を約500枚そのまま収納!天板付きのシンプルなレタートレー。
天板付きなので、デスク周りの小物の整理整頓にも便利。A4サイズの用紙がピッタリ
入る大きさのレタートレー。
海外でよく使われるレターサイズの用紙も収納可能です。

材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約1900 天板耐荷重(kg)約2 適合サイズA4・レターサイズのコピー用紙 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.3×22×10 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)用紙収納部:約30×19.5×6.5 寸法(幅W×奥行D)(cm)天板内寸:約30×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする