4127 マグネットプリントケース タワー ホワイト 山崎実業 54587550

4127 マグネットプリントケース タワー ホワイト 山崎実業 54587550
4127 マグネットプリントケース タワー ホワイト 山崎実業 54587550
4127 マグネットプリントケース タワー ホワイト 山崎実業 54587550
4127 マグネットプリントケース タワー ホワイト 山崎実業 54587550
4127 マグネットプリントケース タワー ホワイト 山崎実業 54587550

マグネットプリントケース タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54587550品番4127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000

お好みの向きを選んでマグネットで簡単取り付け。散らかる物をまとめて収納できるプリントケース。マグネットは左右どちらの面にも貼
り付けられるので、お好みの向きで使用できます。横向きに設置しても出し入れがしやすい形状です。立てて置いても使用可能。スリ
ムなので隙間を有効活用できます。倒して置いて使用可能。本体上部にも収納できます。スチール製なのでメモなどを貼り付け可能。

付属品マグネット×1/滑り止め×2材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)約810備考取り付け可能な壁面:マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐荷重(kg)マグネット使用時:約2/置き使用時:約1.5(衝撃をゼロとした場合の耐荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×4.2×23.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする