アルミ製消防用媒介金具 20°エルボ型根元媒介 操法究極

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54587585 品番14KKK6565X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

消防オスネジから町野式オスへ変換する媒介金具です。
差込部の先端を砲金製クロムメッキに仕上げております。
それによりアルミ製よりも滑りが良くなり、メス金具をスムーズに接続できます。
こちらは岩崎製作所のパテント商品です。

用途この20°の角度が抵抗の少ない水の流れを実現しました。 材質アルミ製 規格根元部消防ネジ/吐出部町野式 吐出口径(呼び径)65A 口径根元部(呼び径)65A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする