2048 ファイルケース取り付け引っ掛け収納バー タワー ホワイト 山崎実業 54587595

2048 ファイルケース取り付け引っ掛け収納バー タワー ホワイト 山崎実業 54587595
2048 ファイルケース取り付け引っ掛け収納バー タワー ホワイト 山崎実業 54587595
2048 ファイルケース取り付け引っ掛け収納バー タワー ホワイト 山崎実業 54587595
2048 ファイルケース取り付け引っ掛け収納バー タワー ホワイト 山崎実業 54587595
2048 ファイルケース取り付け引っ掛け収納バー タワー ホワイト 山崎実業 54587595

ファイルケース取り付け引っ掛け収納バー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54587595品番2048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000

シンク下の空いたスペースを有効活用。お手持ちのファイルケースに引っ掛けてゴミ袋を収納できる便利なバー。
ダスターや洗面の掃除ブラシなどの収納にも便利。スプレーの引っ掛け収納や付属のフックで小物などの収納が
できます。

付属品フック×4材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約100備考取り付け可能なファイルボックス:約W29.2cm以上、厚み約3mm以下の引っ掛ける縁が水平なファイルボックスシリーズタワー耐荷重(kg)本体:約1(フック1つあたり約0.25) ※ファイルボックス内に約0.5以上の収納が必要寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29.2×3.4×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする