ファイルケース取り付け引っ掛け収納バー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54587604 品番 2049
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

シンク下の空いたスペースを有効活用。お手持ちのファイルケースに引っ掛けてゴミ袋を収納できる便利なバー。
ダスターや洗面の掃除ブラシなどの収納にも便利。スプレーの引っ掛け収納や付属のフックで小物などの収納が
できます。

付属品フック×4 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約100 備考取り付け可能なファイルボックス:約W29.2cm以上、厚み約3mm以下の引っ掛ける縁が水平なファイルボックス シリーズタワー 耐荷重(kg)本体:約1(フック1つあたり約0.25) ※ファイルボックス内に約0.5以上の収納が必要 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29.2×3.4×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする