岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 吸管付属部品
吸管ホース用 樹脂製枕木
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54588407
品番
16QM00P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
吸管ホースと段差のある地面・障害物との間に取り付け、擦れや集中負担による吸管ホースの破損を防ぎます。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質
樹脂製
長さ(mm)
240
幅(mm)
130
高さ(mm)
70
質量(g)
400