岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 吸管付属部品
吸管付属部品 吸管離脱器(ロープ引上式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54588468
品番
16QLR00X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
吸管の消防オス(外ネジ)金具から町野式メス金具に変換できます。そして、ロープを引っ張るだけで簡単に吸管を地下式消火栓から取り外しができます。
材質
アルミ製
質量(kg)
金具:1.5
金具高さH(mm)
110
口径(B)
消防ネジ(呼び径)75A
口径(A)
町野式(呼び径)65A