マグネットバスルーム手おけ&湯おけホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54588487 品番 1978
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

マグネットで浮かせて収納できる手おけ& 湯おけホルダー。強力マグネットでバスルームの壁面に簡単取り
付け。手おけやバス用品を浮かせて収納できるので乾きやすく衛生的です。湯おけは、乾きやすいように
斜めに引っ掛けられる設計。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)約190 備考取り付け可能な壁面:マグネットがつく平らな面・スチール壁面 シリーズタワー 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×5.5×17 内寸(cm)手おけ用ホルダー:約W3.5×D2×H4、湯おけ用ホルダー:約W3.5×D5×H2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする