岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 散水栓・消火栓関連
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45°
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54588888
品番
06M4045B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45°です。
材質
青銅製
角度(°)
吐出:45
耐圧(MPa)
1
口径(B)
(呼び径)40A
口径(A)
根元側(呼び径)40A