岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 散水栓・消火栓関連
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54588915
品番
06M4090B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°です。
材質
青銅製
角度(°)
吐出:90
耐圧(MPa)
1
口径(B)
(呼び径)40A
口径(A)
根元側(呼び径)40A