※商品単品画像

Melia キルティングガジェットケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54588916 品番IMOASC01SBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

小物を可愛く持ち歩けるクリア仕様の見せるポーチ
前面はクリア仕様。小物収納に便利な小分けポケット付き
背面はファスナー付き収納
スマホ、充電器、ケーブルなどを入れてガジェットポーチに
文房具などを入れてペンケースにも
トラベルポーチ、コスメポーチ、小物の仕分けポーチ、サウナポーチ、おもちゃやおやつを入れてパパママ用のマルチポーチにも
ぬいぐるみ、アクスタ、写真やお気に入りのグッズのコレクション用ポーチにするのもオススメ

材質ポリエステル、TPU、合成皮革、亜鉛合金(金具部) ブルー サイズS 質量(g)約58 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約160×80×45 適合サイズ前面ポケット:約縦15×横8cm以下のアクリルスタンドが入ります。
注意
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※本製品は熱に弱い素材のため火気に十分ご注意ください。
※素材の性質上、経年劣化によって表面にひび割れや剥がれが起きる場合があります。
※摩擦や水濡れにより、色落ち・色移りする場合があります。濡れたまま使用しないでください。
※コピー用紙や印刷物を入れる場合はよく乾燥させてから入れてください。
※本製品に樹脂製品などを入れて長時間密着させた状態が続くと、色移りする場合があります。
※アクリルスタンドの形状やサイズによってはご使用できない場合があります。
※本製品は収納物を完全に保護することを保証するものではありません。収納物の破損については責任を負いかねます。
※本製品は洗濯できません。汚れた場合は柔らかい布を水にぬらして固く絞り、優しく拭いてください。水以外の洗剤や溶剤などは絶対に使用しないでください。
※重いものを入れすぎたり、詰め込みすぎたり、鋭利なものを入れたりすると製品の品質を損ねるおそれがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする