岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 散水栓・消火栓関連
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ マルチ(2サイズ対応)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54588976
品番
06MM5618B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブです。
材質
青銅製
角度(°)
吐出:90
耐圧(MPa)
2
口径(B)
(呼び径)50A/65A
口径(A)
根元側(呼び径)65A