岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 消防ホース
消火ホース格納箱用 ホース架け 回転式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54588985
品番
09HR40Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
消火ホース格納箱内にホースを架けことができる回転式ラックです。
仕様
櫛数:21
材質
亜鉛製
寸法A(mm)
460
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
420