ニンニクネット白 100入

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54589074 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

にんにく小売販売用の網状の袋です。

用途底から入れて縛って留めるタイプです。 サイズ(cm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54589074
2025-05-16
用途:
にんにく出荷
建設業・工事業

商品画面ではわからなかったのですが長さは35cmでした
普段使用しているのは45cmか50cmです
1キロ詰めて吊るせるように上でワッカを作るのですができませんでした
長さがはっきりわかるように書いてもらいたい

MonotaROからの回答

いつもご利用ありがとうございます。参考にさせていただきます。

対象商品:
54589074
2024-08-22
用途:
にんにくの販売
農・林・水産業

とても長いので、真ん中で結んでから、そこで切って使っています。倍量で使えるのでお得だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする