安全中継媒介小便小僧(水出しタイプ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54589116 品番 22SK7565A-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ポンプ車からポンプ車への送水やタンクへの送水時に生じる過大圧力をコントロールしてホースやポンプを守ります。
中継送水圧力が0.2MPa以上になると、自動的に内部の弁が開いて外部へ送水を行い、安定した放水圧力を保つことができます。

材質アルミ製 規格消防女/町野女 締付方式長角 吐出口径(呼び径)65A 吸込口径(呼び径)75A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする