- 高所作業用安全靴 技 零式Ⅴ型 青木産業 54589825

高所作業用安全靴 技 零式Ⅴ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード54589825品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
サイズ(cm)26ダルブルー機能耐滑性形状ハイカット材質(ソール)NBR合成ゴム単層底(RBセラミックス配合)、耐滑ソール、セメント式製法材質(甲被)牛 ベロア革標準質量(g/片足)470(26cm)JIS規格JIS T 8101 安全靴 革製LF(L:軽作業用 F:耐滑性)足幅EEE材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ/ファスナータイプ靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする