ニュースタッキングリーマS柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54589930 品番 ST-S
参考基準価格(税別)¥19,440 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150〜1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。

用途合金鋼、ステンレス鋼の加工 材質SKH55 刃数4 全長(mm)75 直径(Φmm)4 刃長(mm)30 柄径(Φmm)5 柄下長25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする