曜日別特売
ST-MT ニュースタッキングリーマMT柄 新開工具 54590149

ST-MT ニュースタッキングリーマMT柄 新開工具 54590149
ST-MT ニュースタッキングリーマMT柄 新開工具 54590149
ST-MT ニュースタッキングリーマMT柄 新開工具 54590149

ニュースタッキングリーマMT柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
40
全長(mm)170
刃長(mm)48
内容量1本注文コード54590149品番ST-MT
参考基準価格(税別)¥21,840販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。

用途
合金鋼、ステンレス鋼の加工
材質SKH55刃数6全長(mm)170直径(Φmm)10刃長(mm)48柄下長104.5シャンク(MT No.)MT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする