防炎空調ベスト (火の粉侵入防止用SUSメッシュカバー付) BR-2330

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 54590525 品番 BR-2330
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

・「空調ベスト」に待望の防炎タイプが登場。
火気のある現場にも対応しています。
・ウェアの素材は綿100%。
防炎素材マックスダイナを使用。
腕の部分はゴムになっており、ウェアの密閉性を保ちます。
・ファン部分にあたる場所には、ウェア内に火の粉が侵入数るのを防ぐSUSメッシュカバーを取り付けることができるようになっています。
マジックテープ式で取付も簡単SUSメッシュカバーは予め2枚付属しています。
・フルーハーネス着用に対応。
フルハーネスの上からの着用が可能になっており、背中はランヤードを通すことができるようにファスナー式で開くようになっています。

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に、火気のある現場に セット内容ウェア、火の粉防止用SUSメッシュカバー×2 ブルー サイズLL タイプベスト(防炎)/フルハーネス対応 胸囲(cm)126 肩幅(cm)48 着丈(cm)69 風量調整強/中強/中/弱 生地綿100%(防炎素材マックスダイナ使用)
注意
※ご使用にはファンユニットが必要です。
※胸スイッチ付きウェアと胸スイッチ無しウェアではバッテリーが異なるため、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする