BR-552 アイスバックDX 胸ベルト付き BR-552 ブレイン 54590577 BR-552 アイスバックDX 胸ベルト付き BR-552 ブレイン 54590577 BR-552 アイスバックDX 胸ベルト付き BR-552 ブレイン 54590577 BR-552 アイスバックDX 胸ベルト付き BR-552 ブレイン 54590577 BR-552 アイスバックDX 胸ベルト付き BR-552 ブレイン 54590577 BR-552 アイスバックDX 胸ベルト付き BR-552 ブレイン 54590577

アイスバックDX 胸ベルト付き BR-552

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54590577 品番BR-552
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

・熱中対策に最も重要な個所、背中と脇を同時に冷却!
・ウェアを身体に固定させる胸ベルト付き、アクティブ性を高めました。
・生地には速乾素材ダブルラッセルを使用。
クッション性もあり快適な着け心地を実現。
表面はハチの巣状のハニカム構造をもった通気性の良い生地です。
保冷剤を入れなくても冷たい水に浸して軽く絞るだけで気化熱効果で涼感が得られます。
・背中部分はダブルラッセル、その他の部分はメッシュ素材となっています。
・背中には上下に2か所。両脇の2か所。
保冷剤ポケットがあり、それぞれアルミ保冷剤を入れて使用。
4つの保冷剤で効率的に身体を冷却。
・フリーサイズで肩部分のマジックテープでサイズ調整が可能です。

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に、レジャー、スポーツ、イベントスタッフ セット内容アイスバック、保冷剤×4 材質ポリエステル・ダブルラッセル ブラック 質量(g)ウェア:約130、保冷剤:約200 個装ジッパー付袋 サイズ(mm)ウェア:フリー(約710×560)、アルミ保冷剤:約160×170
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする